ワイヤーバスケット 自転車用 大型

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84034457 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ワイドタイプなので鞄もすっぽり入ります。

材質スチール 下部寸法(mm)210×420 用途一般車のフロントバスケットの交換に。 付属品なし 高さ(mm)前270・後270 質量(g)1592 上部寸法(mm)270×490
注意
※用途以外に使用しないでください。
※取り付け金具は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84034457
2022-11-02
用途:
自転車のカゴ補修に使用
マツシタクリーンサービス 様

大きさが十分にあります。新聞配達に限らず、学生など鞄を入れるケースもあるので、取り付けるためのプレートと金具が付属していればさらに使いやすいです。
取付プレートがあり、金具付属のバージョンを希望します。

4人が参考にしています
対象商品:
84034457
2022-05-12
用途:
配達業
門前商店 様

このカゴがいい。強化型もあるがかえって取り付けにくい感じがする。

1人が参考にしています
対象商品:
84034457
2020-11-26
用途:
食料品の買い物かごとしてバイクに固定
サービス業

JA10カブに、ほどよいサイズで、かつ丈夫。また深さもビジネスバックがちょうど入り、バイクのスピードを上げて走らせても問題ないレベルです。大きすぎても小さすぎてもユーザビリティに難がありますが、この商品はちょうど良いサイズです。また安く買えたこともプラスポイントです。長く使えると良いですね。取付金具があれば尚いいですが、このお値段なので贅沢は言えないかな。

対象商品:
84034457
2020-06-20
用途:
新聞配達
みんなのガレージFUJITA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新聞配達用に購入しました。
予備のバイクに取り付けました。とにかく丈夫なのが、大変いいです。毎日する配達に、耐えられそうです。価格も安く大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
84034457
2020-08-24
用途:
通勤にて使用
運輸・通信業

大きさは、大きめのトートバッグが入り満足の大きさです。ただ、留め金がセットでないのが唯一の減点ポイントです。

対象商品:
84034457
2020-07-18
用途:
バイクのかご

思ったより大きいサイズでしたので、良かったです。出来ればかごを固定するネジも有れば、もっと良かったですが。

対象商品:
84034457
2020-06-26
用途:
買い物自転車に

横長なので、横長バッグがそのまま入り良い。物もサイズにあって結構しかっりしてました。取付ステーはついてなかったのですね、しっかり書いてありますた。

対象商品:
84034457
2020-05-07
用途:
リアキャリアへの取り付け
サービス業

フロント用ですがリアに付けました。大量の買い物にもびくともしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする