タブレット付きスマートカメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84034477 品番YCU-500T
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タブレット一体型のデジタルカメラ。
タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能
すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし
本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能
microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能

仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kg アズワン品番67-5227-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする