車椅子 車載用20G対応タイプ 自走型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84034590 品番MZ-1
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥209,800
販売価格(税別) 非課税商品
209,800

福祉車両のトップメーカー トヨタ車体との共同開発。

仕様●キャスタ×大車輪:6スーパー×22インチ●前座高:415mm●後座高:385mm●シート幅:420±8mm●シート奥行:365mm●全高:1153±8mm●全長:990±8mm●全幅:616±8mm●折りたたみ時全幅:330±8mm●重量:13.5kg●車載用●背固定●スーパーキャスタ●自走式 アズワン品番68-0955-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする