東尾メック
東尾メックの 水廻り部材
東尾メックの 水栓
東尾メックの 水栓部品
そろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84034617
品番
20X1/2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様
●口径(mm):20X1/2●種類:台付給水栓エルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番
68-0649-25