トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
折りたたみ式ワゴン 床上30cmタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84034705
品番
HEAM-3C130
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下段が床上30cmモデルです。
仕様
●サイズ(mm):763×505×1015●段数:3段●重量(kg):21●材質:本体/ステンレス、天板縁/アルミ、キャスター/Φ130mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:763×200×1117●耐荷重:30kg/段
アズワン品番
67-5204-37