4チャンネルSDカード付振動計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84034757 品番BVB-8207SD
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒〜3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能

仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz〜1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5〜199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5〜199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒〜3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1〜16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0〜50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN アズワン品番67-4753-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする