くつろぎリビングピロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84035037 品番FP-397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980

使うシーンによって4通りの使い方ができます。
表面はキルト素材でしっかり固めです。
裏面はストレッチ素材でふんわり体を包み込みます。
頭・首・ふくらはぎ・かかと・腰・おしりをどこでもサポートします。
洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)

仕様●材質●▼側地:編地/ポリエステル89%・ポリウレタン11%●▼キルティング部分:表地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%●▼中材(詰め物):ポリスチレンビーズ・ポリウレタンフォーム・ポリエステルわた●商品サイズ(約):幅40×奥行38×高さ10cm●重量(約):500g アズワン品番67-5197-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする