THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 内装工事関連
THANKO(サンコー)[電子機器]の 内装工事用工具収納
THANKO(サンコー)[電子機器]の ツールバッグ
ファン内蔵!丸ごとヘルメットリフレッシャーバッグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84035299
品番
C-HDB21B
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様
●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660〜1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書
アズワン品番
67-3000-90