BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360

BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360
BS-MRP01 アクティブボール bitstrong 84035360

アクティブボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84035360品番BS-MRP01
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ペットがボールに軽く触れると作動し、3 種類のインテリジェントなモードを使用して、ペットを積極的に走らせ、居眠り、怠惰、肥満、抵抗力低下の予防をします。よく遊ぶので運動不足の解消になります。猫のほかに犬にも適しています。

仕様●素材:ABS・PVC●バッテリー容量:300mAh●入力パラメータ:3.7V●インターフェースタイプ:USB Type-C●充電時間:45 分●連続使用時間:4~ 6時間●最長待機時間:25 日●サイズ:W48×H92×D48mm●重量:49gアズワン品番67-5196-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする