ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1811×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84035859 品番WK2-1800-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。
コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。
棚板角度は3段階からお選び頂けます。
使用可能なワークテーブルの寸法はW1800です。
天板厚40mmまで取付可能です。
天板つかみしろ32mm以上必要です。
画像は代表画像です。

仕様●外寸:(mm):W1811×D300×H600●1段当り均等耐荷重(kg):80●タイプ:棚板2段タイプ●塗装色:グリーン●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5991-83
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする