イチネンTASCO
イチネンTASCOの ガス溶断・溶接
イチネンTASCOの 点火用ライター
溶接溶断セット アセチレン・サンソ ホース接続:ネジ式 サイズ mm :850×400×280
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84036358
品番
TA370E
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。
火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
仕様
●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2
アズワン品番
67-5823-78