ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の クリーンルーム用清掃用品
ミヅシマ工業の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
DHシンライン #D・空きビン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84036550
品番
212-0040
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥82,060
販売価格(税別)
¥
74,600
バスケットに入れる
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#D・空きビン
仕様
●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#D 空きビン●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番
67-5999-25