DHシンライン #O・紙コップ回収

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84036559 品番212-0060
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥102,960
販売価格(税別)
93,600

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#O・紙コップ回収
紙コップは一定量スタックされてから中容器に落ちる構造になっています。これにより 1個ずつ回収するよりも多くの紙コップの回収が可能となっています。(7 オンス紙コップの場合、約 50 個→約 200 個回収可能)
内部のガイドを交換することで 9 オンスの紙コップにも対応可能になっています

仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#O 紙コップ●仕様:分別屑入、アジャスター付、紙コップ対応(7・9オンス)、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする