サンワ
サンワの AV家電
サンワの オーディオ
サンワの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドマウントディスプレイ用保護シート 1ケース 3000枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3000枚)
注文コード
84036760
品番
MK-1IV
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
VRゴーグルへの汗の付着や化粧汚れなどを防ぐマスクです
衛生的な使い切りタイプです
仕様
●サイズ:200×110mm●平ゴム長さ:200mm●素材:不織布70g/m2●内袋:30枚×100袋
アズワン品番
67-3149-26