岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 収納・設備・保管・運搬用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬品保管庫
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬用コンテナー/トレー
リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84037076
品番
MB-20F B
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルー
アズワン品番
67-5963-06