エントラップマット エキストラ サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm カラー:ブラウン 重量:約6kg/枚 規格:エッジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84037460 品番404-3690
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。

仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付 アズワン品番67-5821-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする