スモーキングスタンド RW-P サイズD×W×H mm :344×441×620 重量 kg :12.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84037925 品番364-0105
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

天然木の質感を再現した再生樹脂を使用した灰皿です。
木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。

仕様●サイズDxWxH(mm):344x441x620●重量(kg):12.6●材質:本体パネル/PET樹脂(再生100%)、側板・中缶/スチール、火消板/ステンレス(ヘアライン仕上げ)●カラー:パネル/木調、側板/シルバー アズワン品番67-5821-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする