西川リビング
西川リビングの 施設用家具・備品
西川リビングの ベッド 施設用
西川リビングの マットレス 施設用
グッドナイトフィットマットレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84038020
品番
JC91009906
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
独自のカッティングにより、寝心地にこだわったリバーシブルタイプ介護用サイズ(91cm幅)マットレスです。
仕様
●サイズ:幅910×長さ1910×厚み80mm●重量:約4.9kg●外装生地の組成:側地/ポリエステル100%、中袋/ポリエステル100%、材料/ウレタンフォーム(2層構造)●ソフト面:エアホール加工●レギュラー面:2次元スリット加工●リクライニング対応●側地のみ取り外して洗濯可能(洗濯ネット使用)●※圧縮丸巻き梱包にて出荷致します。
アズワン品番
67-4932-61
注意
●※圧縮丸巻き梱包にて出荷致します。