岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 収納・設備・保管・運搬用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬品保管庫
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬用コンテナー/トレー
リステナー ブルー 外寸 mm :523×365×303 内寸 mm :487×329×296
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84038205
品番
MB-20FX3 B
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
●外寸(mm):523×365×303●内寸(mm):487×329×296●有効内寸(mm):479×321×286●材質:PE●容量(l):45●圧縮荷重(N):14990(1530kgf)●嵌合商品:MB-20FX・20FXIV・20FXV・20FXVI●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:斜格子●ポスコード:56649-8●カラー:ブルー
アズワン品番
67-5963-31