RWシステム スモーキングスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84038817 品番364-0040
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

天然木の質感を再現した再生樹脂製の灰皿です。
上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。

仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):8.5●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、灰皿部口枠・受皿/ステンレス●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラック アズワン品番67-5821-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする