オーバル プラリンガー サイズ:間口350×奥行320×高さ300mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84039246 品番070-0030
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

効率的な清掃活動をサポートします。
ステップ部を踏む事でローラー部がはさまってモップをスムーズに絞る事が可能なバケツ式のモップ絞り機です。
絞りローラー位置を高くし、ステップをローラーの下に配置する事で安定感を高め、モップを絞りやすくしています。

仕様●サイズ:間口350mmx奥行320mmx高さ300mm●カラー:グレー●重量:約2kg アズワン品番67-5821-86 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする