日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の スパナ/レンチ
日本ニューマチック工業の ラチェットレンチ
日本ニューマチック工業の 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84039508
品番
NRR-10C
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様
●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36
アズワン品番
67-5999-05