TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の クリーンルーム用清掃用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の クリーンルーム用粘着ローラー
SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84039806
品番
S3103S
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単で、がたつきもなく安定。
両端の取っ手で持ち運びも可能。
仕様
●差込角(mm):9.5●セット品(点):13●化粧箱寸法(mm):w362×d175×h75●質量(kg):1.2
アズワン品番
67-5846-48