お茶ひき器緑茶美採

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84040165 品番GS-4671DG
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

緑茶を光束回転ミルで玉砕、簡単に粉末緑茶を作る事ができます。粉末緑茶にすることで緑茶まるごとの栄養素を摂取可能です。
緑茶として飲む他、ケーキ・お茶漬け・緑茶ソースなど緑茶アレンジレシピも付属しています。
和モダンなデザインでテーブルの上にも映えるボディです。

仕様●寸法:幅98×奥行115×高さ155mm●質量:約730g●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:55W●定格時間:1.5分●回転数:約2800rpm●最大調理量:緑茶10g●玉砕時間:こまかい:約70秒、あらい:約3秒●電源コード:約1.4m●付属品:レシピブック、粉末緑茶保存缶、ブラシ、スプーン アズワン品番67-5308-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする