アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #40-5 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84040996
品番
20405900YE305
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,114
販売価格(税別)
¥
7,376
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):666×389×207●内寸(mm):610×349×200●有効内寸(mm):596×336×190●内容量(L):41.3
アズワン品番
68-4132-46