マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3b 黄
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84041048
品番
A30PT03Y
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4710-34