ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
消臭手提げポリ袋 約5Lサイズ 60枚入×50組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50組×60枚)
注文コード
84041109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
多用途に使える消臭袋、臭いの気になる物の処分に使用できます。
中身が見えにくいネイビー色です。
再生原料使用を使用した環境に優しいポリ袋です。
手提げタイプでベロ長なので、結びやすいです。
仕様
●サイズ:約5L●横300mm(マチ100mm含む)×縦430mm●厚み:0.02mm●材質:再生原料高密度ポリエチレン●色:ネイビー※再生原料使用の為、ロットにより多少色が変わります。●日本製
アズワン品番
67-9284-63