T-Cube edge 小型ノンフロンチラー Solid State Cooling Systems 84041660

小型ノンフロンチラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84041660品番T-Cube edge
参考基準価格(税別)¥575,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

コストパフォーマンスに優れた最新式チラーです。
33×28×28cmのコンパクトサイズです。
フロンガス不使用で地球にやさしいです。
ペルチェ式温調により省電力を実現しました。
低騒音・低振動で使いやすいです。

仕様●温度範囲:0℃~65℃●温度安定性:±0.05K●冷却能力:230W(20℃時点)●最大流量:2L/分●寸法:W330×D280×H280mm●重量:11.3kg●電源仕様:100V-240V、50/60Hzアズワン品番67-9283-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする