マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 4a 純白 LED JC形 縦取付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84041915
品番
A25FSA32422PWLEVJ
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:4a●照光部色:純白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4688-78