ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
宅配用 酒アラカルトBOX L 30枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
84042439
品番
K-1607
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一升瓶〜720mL細/太〜缶ビール6缶をセットできる宅配箱です。
缶ビールのスペースにおつまみを入れてオリジナルセットにもカスタマイズできます。
仕様
●サイズ:406×273×105mm●材質:フタ・ミ・仕切/E段1●重量:565g●内容:仕切1個、首止め2個、マクラ・パット各2個、缶ビール用パット1個。
アズワン品番
67-7142-25