Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 緑 白熱球 HC形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84042509 品番A25FTEH20010G
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4687-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする