JL20126 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン 84042606

大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式注文コード84042606品番JL20126
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥125,400
販売価格(税別)
114,000

回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。
天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。
回転子は80~120mm長をお勧めします。

仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする