Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤 白熱球 JC形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84042974 品番A30FAGH2402RJ
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4706-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする