共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の クリーンルーム用事務用品
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の クリーンルーム用クリーンテープ
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
84043175
品番
HS-D0500EA
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。
しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様
●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装
アズワン品番
67-9283-98