アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP331L グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84043200
品番
20107800GL803
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,623
販売価格(税別)
¥
1,475
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
極限まで薄肉化することで超軽量化を実現
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):292×292×81●内容量(L):8●圧縮荷重:9.65kN(985kgf)
アズワン品番
67-7317-68