マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ25キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84043480
品番
A25SK31010C:702
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:Φ25●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4682-04