アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP331E ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84043735
品番
20076800GL802
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-67