昭和科学
昭和科学の 研究関連用品・実験用必需品
昭和科学の アスピレーター
昭和科学の アスピレーター用部品
吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84044058
品番
S-SP200
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。
S-101V・S-302VBH共通
仕様
●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13
アズワン品番
67-8735-47