マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
Φ25トランス付丸形パイロットライト 樹脂リング 緑 白熱球
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84044426
品番
A25ILTE100G
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC100〜110V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4684-31