マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84044557
品番
A30PTCM22G
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4702-63