タワーリル P-66 1KG×6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本×1kg) 注文コード84044767 品番-
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

低濃度で優れた抑制効果を発揮します
レジオネラ属菌に対して効果があります(抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録薬剤)
高濃度で使用しても泡立ちの心配がありません
塩素系ではないため金属材料の腐食を促進することはありません
液体であるため、取扱いが簡単です

仕様●性状:弱酸性液体●色:透明〜微黄色透明液体●比重:1.03〜1.07●pH(1wt%):4.0〜6.0 アズワン品番67-8081-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする