日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 専門診療・科目別
日進医療器(車イス)の 放射線科用品
日進医療器(車イス)の その他放射線科用品
MRI室用車いす
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84044855
品番
TY049-J30
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥169,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
169,800
バスケットに入れる
3.0テスラー適応品のMRI室専用の車いすです。
仕様
●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、シート部/ビニールレザー●ブレーキ:アルミタックル式●後輪タイヤ:ハイポリマータイヤ●対応機種:3.0テスラーまで●シート幅:40cm●前座高:43cm●重量:12.1kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8081-43
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。