マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 8a 黒・赤・緑 3色同梱仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84045275
品番
A22PF80
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:8a●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4681-64