長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84045318 品番YSZ
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

総合倍率が7〜63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。
63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。
実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。
照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。

仕様●総合倍率:7倍〜63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍〜6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53〜75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V〜240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1× アズワン品番67-7283-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする