マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 メタル色枠
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84045406
品番
A25ILDQ100OLE
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:長角形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100〜120V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4694-68