アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP181.5 底孔有 ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84046255
品番
20183200GL802
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,454
販売価格(税別)
¥
4,049
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):838×168×149●有効内寸(mm):794×124×127●内容量(L):14●圧縮荷重:22.8kN(2326kgf)●底面ブロック数:5
アズワン品番
67-7317-35