仕様●材質:担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ、ジョイント部/アルミダイカスト製●対応機種:3.0テスラーまで●キャスター:樹脂製 125mm 四輪ストッパー付●マットレス:厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●重量:約35kg●付属品:ガートル棒(収納式)●注意・お願い●▼酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベ・スチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-42