FG-028DC 0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene 84047287

0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(120ストリップ)注文コード84047287品番FG-028DC
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

8連チューブ+8連ドームキャップのセット
チューブ単品でのお取り扱いはございません。

仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする