アクアシステム
アクアシステムの ダイヤフラムポンプ
ハンドダイヤフラムポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84048109
品番
HDO1-20P
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
日常の水やオイルの移送に。
緊急災害時の生活用水確保に。
手動式の為、連続圧送ができます。
仕様
●使用可能液体:水・海水・灯油・軽油・オイル●使用可能粘度(cP):5,000●吐出量(cc/1ストローク):400●最大吸込揚程(m):8●最大押上揚程(m):8●フランジタイプニップル式:Φ25●本体材質:POM●パッキン材質:NBR(補強布入)
アズワン品番
67-8735-22