商品レビューを投稿する内容量1式注文コード84050017品番S-75453
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078販売価格(税別)
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)